チップ SWMT0904Z-MM

チップ SWMT0904Z-MM - タンガロイ
寸法S(mm)4寸法LE(mm)8.605寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)8.605寸法APMX(mm)1.5内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70759983SWMT0904ZER-MM AH8015AH8015
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759999SWMT0904ZER-MM AH130AH130
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760008SWMT0904ZER-MM AH3225AH3225
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760017SWMT0904ZER-MM AH120AH120
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする