DPFプロテクター
すすなどの微粒子の堆積を低減し、DPFの信頼性を向上させる効果的なディーゼル添加剤。
短時間の走行や街乗りが中心の車両は特にDPFが詰まりやすく、詰まったDPFの悪影響を受けやすい状況になりがちです。
発生するPMの燃焼温度を下げ、DPF内に蓄積するPMの燃焼効率を上げて蓄積を低減、排気ガスもクリーンにします。
定期的に使用することでDPFが清潔に保たれ、高額な修理費用と再生燃焼の時間を最小限に抑えられます。
ディーゼルエンジン用燃料の燃焼促進
煤の形成を削減することによりDPFのつまりを防止
短距離ドライブやストップ&ゴーが多い環境で使用する車両に最適
定期的な使用を推奨
使用方法
DPF付ディーゼル車用
シトロエンやプジョーのように、フィルタ再生用の電子制御添加剤タンクシステムが装備されている車両には使用できません。
50~70リットルまでのディーゼル燃料に対し本製品1本(250ml)をご使用ください。
ディーゼルスモークストップと併用しないでください。
また同様の効果を持つ製品との同時使用、または過剰投与をしないようご注意ください。
用途ディーゼル添加剤(DPF保護)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
内容量1本(250mL)
シトロエンやプジョーのように、フィルタ再生用の電子制御添加剤タンクシステムが装備されている車両には使用できません。
50~70リットルまでのディーゼル燃料に対し本製品1本(250ml)をご使用ください。
ディーゼルスモークストップと併用しないでください。
また同様の効果を持つ製品との同時使用、または過剰投与をしないようご注意ください。
商品説明動画
LIQUI MOLY エンジン添加剤 - 使わないよ!!なんって言ってあなた!チョッと待って!!
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70769169 | 20919 | 45853090 | 7180 |
|
DPFプロテクター | LIQUI MOLY | 1本(250mL) | ¥2,698 税込¥2,968 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |