エレクトロニックスプレー

エレクトロニックスプレー - LIQUI MOLYエレクトロニックスプレー - LIQUI MOLY

電子部品用接点復活剤。
プラグおよび端子接続部、ランプ、ヒューズおよびヒューズボックス、回路遮断器、バッテリー端子、オルタネーター、スターターなど、すべての電気部品の修理およびメンテナンス(清掃と保護)に使用できます。
ドアロック、レバー、レール、ボーデンケーブルなどの精密機械部品の潤滑にも使用可能。
汚れた接点をきれいにして湿気を抑え、腐食や火花を防止します。
ペンキ、プラスチックおよびゴムに中立で、自動車の電子および電気システムで使用するために配合されたスプレー。
シリコーンやミネラル、動物性、植物性の油を一切含みません。
プラグおよび端子接続、ランプソケット、ケーブル配線ボックス、スイッチ、リレー、イグニッション、接点ブレーカー、スターター、ダイナモ/オルタネーターなど、自動車のすべての電気部品のお手入れメンテナンス(クリーニングと保護)に最適
また、ヒューズ、バッテリー端子、アンテナ、および微細な機械部品の潤滑用としても使用可能

使用方法
部品類を取り付ける前にスプレーします。
接点がひどく腐食している場合は、何度かスプレーしながら布またはブラシで腐食残留物をこすり落としてください。
スプレーした後すぐに電源に接続せず、10分程度の蒸発乾燥時間を確保してください。
用途接点復活スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707692663110
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする