ドンケル
ダイナスティ 安全靴PU2 D7004Nシリーズ
PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。革部分に直接PU(ポリウレタン)を射出して成型しています。ミッドソールは発泡PUでクッション性に、アウトソールはソリッドPUで耐滑・耐摩耗性に優れています。
用途
主要生産工場・官公庁など
足幅
3E
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1
形状
ハイカット
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
革靴
材質(先芯)
ワイド樹脂製
材質(甲被)
牛クロム革
靴底
発泡ポリウレタン(2層底)
機能
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
色
ブラック
内容量
1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70784964
D7004N
23.5
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784973
D7004N
24
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784989
D7004N
24.5
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784998
D7004N
25
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785007
D7004N
25.5
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785016
D7004N
26
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785025
D7004N
26.5
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785034
D7004N
27
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785043
D7004N
27.5
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785059
D7004N
28
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785068
D7004N
29
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785077
D7004N
30
3E
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
ブラック
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください