ドンケル
樹脂先芯ウレタン2層底安全短靴
軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。
用途
主要生産工場・派遣・官公庁など
形状
ローカット
色
ブラック
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1
甲革
牛クロム革
機能
鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
標準質量(g)
820(26.0cm1足)
足幅
3E
靴底
発泡ポリウレタン(2層底)
材質(先芯)
ワイド樹脂製
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
革靴
内容量
1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70786373
D5001N
22
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786389
D5001N
22.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786398
D5001N
23
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786407
D5001N
23.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786416
D5001N
24
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786425
D5001N
24.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786434
D5001N
25
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786443
D5001N
25.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786459
D5001N
26
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786468
D5001N
26.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786477
D5001N
27
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786486
D5001N
27.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786495
D5001N
28
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786504
D5001N
29
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786513
D5001N
30
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください