サクラ印
純粋ハチミツ ポリ500g
まろやかな甘さとコクのある風味が特長の美味しい純粋はちみつです。はちみつは、一才未満の乳児には与えないで下さい。
寸法(mm)
66×66×182
質量(g)
538
原材料
はちみつ(中国、アルゼンチン、ニュージーランド、カナダ、その他)
栄養成分
【小さじ1杯(7g)当たり】エネルギー:23kcal、脂質:0g、食塩相当量:0g、たん白質:0g、炭水化物:5.8g
内容量
1ケース(500g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787414
-
オープン
¥
13,980
¥
15,098
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください