北海道てんさいオリゴ1kg

北海道てんさいオリゴ1kg - 加藤美蜂園本舗

北海道特産の甜菜から作ったラフィノースを含むオリゴ糖甘味料です。

寸法(mm)82×82×210質量(g)1060原材料てんさい糖蜜(国内製造)栄養成分【100g当たり】エネルギー:295kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.03~0.5g、たん白質:0g、炭水化物:78g内容量1ケース(1000g×8個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70787457-
オープン
9,598
10,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする