加藤美蜂園本舗
はちみつブルーベリー650g
カナダ産のブルーベリーをはちみつシロップに漬込みました。
寸法(mm)
82×82×174
質量(g)
961
原材料
ブルーベリー(カナダ)、はちみつ、濃縮レモン果汁/甘味料(スクラロース)
栄養成分
【100g当たり】エネルギー:83kcal、脂質:0g、食塩相当量:0g、たん白質:0.3g、炭水化物:20.4g
内容量
1ケース(650g×6個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787466
-
オープン
¥
7,298
¥
7,882
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください