加藤美蜂園本舗
馬路村ゆずちゃ420g
豊かなゆずの香りとはちみつ入りのまろやかな味わいです。
寸法(mm)
72×72×121
質量(g)
590
原材料
精製はちみつ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゆず(果皮、果汁)/酸味料(クエン酸)、増粘剤(ペクチン)
栄養成分
【100g当たり】エネルギー:265kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.04g、たん白質:0.1g、炭水化物:66.2g
内容量
1ケース(420g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787484
-
オープン
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください