加藤美蜂園本舗
ゆず七味24g
高知県馬路村産の天然ゆず皮を50%も配合した香り高い七味です。
寸法(mm)
43×43×89
質量(g)
130
原材料
乾燥ゆず皮(ゆず(高知県産))、唐辛子、黒ごま、麻の実、ケシの実、青のり、山椒
アレルギー
ごま
栄養成分
【1瓶(25g)当たり】エネルギー:105kcal、脂質:3.5g、食塩相当量:0.02g、たん白質:3.0g、炭水化物:15.4g
内容量
1ケース(24g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787493
-
オープン
¥
9,598
¥
10,366
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください