曜日別特売

スンドゥブチゲ 濃縮タイプ160g

スンドゥブチゲ 濃縮タイプ160g - ホテイフーズ
寸法(mm)177×120×16質量(g)160原材料ガラスープ(豚・鶏を含む)(国内製造)、野菜(しいたけ、長ねぎ)、ごま油、食塩、砂糖、魚介エキス(かにを含む)、香辛料、オニオンエキス、でんぷん、あさりエキス、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、パプリカ色素アレルギーかに・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごま栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:111kcal、脂質:5.6g、食塩相当量:5.5g、たん白質:4.0g、炭水化物:11.2g内容量1ケース(160g×32個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70788324-
8,000
7,798
8,422(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする