曜日別特売

ふかひれスープ 濃縮タイプ160g

ふかひれスープ 濃縮タイプ160g - ホテイフーズ
寸法(mm)177×120×16質量(g)160原材料ガラスープ(豚・鶏・大豆・小麦を含む)(国内製造)、野菜(長ねぎ、しいたけ、たけのこ)、醤油、ごま油、砂糖、発酵調味料、香辛料、ふかひれ、食塩、でんぷん、オイスターソース、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、シーフードエキス、酵母エキス、オニオンエキス/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(無機塩等)、香辛料抽出物、酸味料アレルギー小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごま栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:96kcal、脂質:3.8g、食塩相当量:3.0g、たん白質:4.8g、炭水化物:10.6g内容量1ケース(160g×32個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70788349-
9,600
9,598
10,366(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする