寸法(mm)177×120×16質量(g)160原材料ガラスープ(豚・鶏・大豆・小麦を含む)(国内製造)、野菜(たけのこ、きくらげ)、紅ずわいがに、ごま油、かにエキス、砂糖、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、えびパウダー、食塩、でんぷん、還元水あめ、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(無機塩等)、香辛料抽出物(乳成分を含む)、香料、酸味料、紅麹色素アレルギー小麦・乳・えび・かに・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごま栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:106kcal、脂質:5.3g、食塩相当量:2.4g、たん白質:5.8g、炭水化物:8.8g内容量1ケース(160g×32個)