ニットーリレー
すぐ漬け10g×4
北海道産昆布を使用した野菜が美味しく簡単に漬かる粉末タイプの浅漬けの素です。
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×180×20
原材料
食塩(国内製造)、ぶどう糖、昆布、粉末醤油(大豆・小麦を含む)、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、酸味料、酵素、着色料(カラメル色素)
アレルギー
小麦、大豆
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:16kcal、脂質:0g、食塩相当量:5.8g、たん白質:0.7g、炭水化物:3.3g
内容量
1ケース(4袋×120個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788559
-
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください