ニットーリレー
きゅうり漬けの素8g×4
唐辛子、生姜、にんにくのスパイスを効かせた、ピリッと辛いきゅうり漬けの素です。
質量(g)
39
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×180×20
原材料
食塩(国内製造)、砂糖、唐辛子粉末、しょうが粉末、ぶどう糖、にんにく粉末(大豆を含む)、かつお節粉末、さば節粉末/調味料(アミノ酸)、酸味料、着色料(パプリカ色素)、香辛料抽出物
アレルギー
大豆、さば
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:17kcal、脂質:0g、食塩相当量:3.7g、たん白質:1.4g、炭水化物:2.8g
内容量
1ケース(4袋×120個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788568
-
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください