ニットーリレー
すぐ漬けだし5.5g×2
株式会社千代の一番「万能和風だし(ゴールド)」を使用した、野菜が簡単においしく漬かる粉末タイプの浅漬けの素です。
質量(g)
15.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×180×10
原材料
食塩(国内製造)、砂糖、風味調味料(食塩、砂糖、鰹節粉末、鯖節粉末、鰹だし顆粒、味付鰹節粉末(大豆・小麦を含む)、昆布粉末、そうだ鰹節粉末、椎茸粉末、鰹エキス、昆布エキス、鮪節粉末、粉末醤油、酵母エキス、うるめ鰯粉末、かたくち鰯粉末)、鰹節粉末、鯖節粉末、醗酵調味料/調味料(アミノ酸等)
アレルギー
小麦、大豆、さば
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:12kcal、脂質:0g、食塩相当量:2.2g、たん白質:0.8g、炭水化物:2.2g
内容量
1ケース(2袋×120個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788586
-
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください