フリップバックシートペデステルパッケージ

フリップバックシートペデステルパッケージ - インターコムマリンフリップバックシートペデステルパッケージ - インターコムマリン

シートは反転するのでどちらの向きでも使える、とても便利でお洒落なオリジナルボートシートです。背もたれはとても厚みがあり背中をしっかりとサポートしてくれます。
エアーパワーアジャスタブルペデスタルとセットのパッケージです。

セット内容エアーパワーアジャスタブルペデスタルとセット直径(Φmm)ペデスタル土台:230高さ(mm)ペデスタル:330~450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×530×500パイプ外径(Φmm)ペデスタル:100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70820068TWFBSP
72,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする