曜日別特売

ハイバックホールディングシートペデステルパッケージ

ハイバックホールディングシートペデステルパッケージ - インターコムマリンハイバックホールディングシートペデステルパッケージ - インターコムマリン

最高のコストパフォーマンスを追求したインターコムマリン社製ヘルムシートの新製品です。
フォールディング(折りたたみ式)でシート素材はスポーツバケットシートと同様レザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。
インターコムローバックフォールディングシートと比べると背もたれ部分が高くなっており、素材感・座り心地もグレードアップした新製品です。
固定式ペデスタルとパッケージになっています。

直径(Φmm)ペデスタル土台:225高さ(mm)ペデスタル:300タイプフォールディング(折りたたみ式)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×480×520(背もたれを上げた状態)パイプ外径(Φmm)ペデスタル:75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70820086TWHBHP
24,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする