フードキャップ

フードキャップ - シーズン[作業服]フードキャップ - シーズン[作業服]フードキャップ - シーズン[作業服]フードキャップ - シーズン[作業服]

男女兼用。サイドとケープに風通しの良いメッシュ採用。
マジックテープを使わないテーピースナッパー仕様。
メガネを使用しても顔周りのフィット感を損なわない仕様。
抗菌、吸汗、速乾、涼感、透け防止、低発塵、制電、軽量。

用途食品工場等での毛髪の脱落を防止します。材質ポリエステル100%種類ツバ付/メッシュケープ付/フルフード内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823753NPC6996ホワイトM62
5,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
70823769NPC6996ホワイトL64
5,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
70823778NPC6996ホワイトLL66
5,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
70823787NPC6997ブルーM62
5,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
70823796NPC6997ブルーL64
5,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
70823805NPC6997ブルーLL66
5,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
70823814NPC6998ピンクM62
5,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
70823823NPC6998ピンクL64
5,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
70823839NPC6998ピンクLL66
5,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
70823848NPC6999グリーンM62
5,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
70823857NPC6999グリーンL64
5,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
70823866NPC6999グリーンLL66
5,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする