曜日別特売

フードキャップ インナーヘルメット対応

フードキャップ インナーヘルメット対応 - シーズン[作業服]フードキャップ インナーヘルメット対応 - シーズン[作業服]フードキャップ インナーヘルメット対応 - シーズン[作業服]フードキャップ インナーヘルメット対応 - シーズン[作業服]フードキャップ インナーヘルメット対応 - シーズン[作業服]

男女兼用。インナーヘルメットが装着でき、加工現場での作業者の頭部を守ります。
抗菌、吸汗、速乾、涼感、透け防止、低発塵、制電、軽量。

用途インナーヘルメットが装着でき、加工現場での作業者の頭部を守ります。材質ポリエステル100%ホワイト種類ツバ付/フルフード内容量1枚
注意
※インナーヘルメットは付属しておりません。別途ご用意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823875NPC7000M60
5,200
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
70823884NPC7000L62
5,200
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
70823893NPC7000LL64
5,200
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする