フードキャップ フルフェイスインナーネット

フードキャップ フルフェイスインナーネット - シーズン[作業服]

インナーネットとして、帽子と併用してください。毛髪の脱落を防止します。フルフェイスタイプ。

用途食品工場等での毛髪の脱落を防止します。材質ポリエステル95%、ポリウレタン5%ホワイト種類ショートフード内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823909ZA4511フリー43
3,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70823918ZA4511S41
3,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
70823927ZA4511LL45
3,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする