シーズン[作業服]
ヘアバンド付きヘアーネット
インナーネットとして、帽子と併用してください。毛髪の脱落を防止します。ヘアバンド付き、マジックテープ仕様でサイズフリー。
用途
食品工場等での毛髪の脱落を防止します。
材質
メッシュ部、ナイロン100%、ヘアバンド部、綿90%、ポリウレタン10%
色
白
サイズ
フリー
種類
ヘアネット
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70823963
ZA4510
¥
21,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください