FW-Vシリーズ・ラックタイプ
形状カバー付き
定格入力電圧(V)AC200~240 +10%、-15%
定格出力電圧(V)AC200~240/AC100~120
周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)
許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
運転方式常時インバータ給電方式
力率(入力)0.95以上
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
停電補償時間10分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)
充電時間(時間)8(充電量90%)
出力波形正弦波
バックアップ時間(切換)無瞬断
過負荷保護110% 30秒/140% 3秒
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)
相対湿度95%RH以下(結露しないこと)
標高(m)3000以下
起動形式バッテリ起動
冷却方式強制風冷(ファンの期待寿命5年、周囲温度20℃)
コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
信号形式(外部)D-sub9ピンメスコネクタ(オープンコレクタ出力:UPS警報・バッテリ運転・バッテリ容量低下/フォトカプラ入力:UPSシャットダウン)
スロット(外部インターフェース)オプションボード用
騒音値(dB)45(前方1m、A特性)
塗装色白(三菱OA色)
UL規格UL1778
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44517121 | FW-V20-3.0K | 07443680 | FW-S10L-3.0K |
![]() |
FW-Sシリーズ・UPS | 三菱電機 | 1台 | ¥699,800 税込¥769,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
44517137 | FW-V20-5.0K | 07443689 | FW-S10-5.0K |
![]() |
FW-Sシリーズ・UPS | 三菱電機 | 1台 | ¥1,298,000 税込¥1,427,800 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07