曜日別特売

バッテリー充電器

バッテリー充電器 - セルスターバッテリー充電器 - セルスター

DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。

適合バッテリーDC12V/15~150Ah入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)使用温度範囲(℃)最大+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185定格入力電流(A)5定格出力電圧(V)バックアップ電源:13.5アズワン品番65-1708-74RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
最大電流(A)
コード長さ(m)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71228737DP-1100ノーマルモード:DC14.4V、アイドリングストップモード:DC15.9V(最大)2A、4A、6A、8A、10A、 バックアップ電源:最大10Aセルスタート/351.8(電源、クリップ)2092101852.75
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする