クロスレンチ アルミホイール対応

クロスレンチ アルミホイール対応 - Meltec(大自工業)クロスレンチ アルミホイール対応 - Meltec(大自工業)

タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに

用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼本体寸法(mm)約399×400本体質量(kg)約1.3支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・21(薄型仕様)内容量1個
注意
※工具本来の使用用途以外には、使用しないでください。
※本製品を足で蹴ったり踏んで使用しないでください。
※パイプを使って過度に力を加えないでください。
※サイズが合っていなかったり不十分な取付状態で使用すると、ボルト・ナットを傷めたり、本製品の破損を招く事があり危険です。
サイズが合っていることを確認して作業をしてください。
※ナット穴が小さいホイールには使用できません。
※一部の外品アルミホイールで使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71241854MT-2
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする