曜日別特売

YUNISOL FK

YUNISOL FK - 日本油化工業

ユニゾールFKは、コンテナ木製床材に浸透した動植物油、鉱物油などの汚れを効果的に除去する1液タイプの洗浄剤です。
動植物油、鉱物油に対して強力に作用し、効果的に洗浄します。
洗浄した油分は乳化されますので、再付着することはありません。
濃縮タイプですから、状況に応じ、2~10倍に希釈して使用できます。
1液タイプですから洗浄時間を大幅に短縮できます。

使用方法
(1)ユニゾールFK単独使用
床材の汚れの状況に応じ、ユニゾールFKの原液または希釈液を床材に適量(20フィートコンテナで
約4L)散布し、均一に浸透するようプラッシングします。
5~10分後、水または温水で十分洗い流してください。
(2)ユニゾールF#232との混合使用
頑固な汚れには、ユニゾールFKとユニゾールF#2を同量の割合で混合して使用します。例えば、20フィートコンテナの場合、FKとF#2を各2L混合し、洗浄要領はFK単独の場合と同様です。
質量(kg)20.8容量(L)17荷姿18L/石油缶主成分無機アルカリ塩、界面活性剤引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×23.8×35外観無色透明液体保管環境密栓して屋内に保管危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.10反応アルカリ性内容量1缶(17L)
注意
※混合液は長時間放置すると洗浄力が低下しますので、必要な分量だけ混合して速やかに散布、洗浄してください。
※アルミ製コンテナの場合は、F#23 1, F#232を使用してください。
※他の容器に移して使用しないで下さい。
※他の容器に移し替える場合は、メーカー指定の容器に移して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71245099-
8,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島(代引の場合)1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする