曜日別特売

ミラクール絶対遮熱王EZセット(プライマー・トップコート・汚れ防止剤の3点セット)70~80平米用(白)

ミラクール絶対遮熱王EZセット(プライマー・トップコート・汚れ防止剤の3点セット)70~80平米用(白) - ミラクールミラクール絶対遮熱王EZセット(プライマー・トップコート・汚れ防止剤の3点セット)70~80平米用(白) - ミラクールミラクール絶対遮熱王EZセット(プライマー・トップコート・汚れ防止剤の3点セット)70~80平米用(白) - ミラクールミラクール絶対遮熱王EZセット(プライマー・トップコート・汚れ防止剤の3点セット)70~80平米用(白) - ミラクールミラクール絶対遮熱王EZセット(プライマー・トップコート・汚れ防止剤の3点セット)70~80平米用(白) - ミラクール

太陽光を効果的に反射し、被塗物の温度上昇を抑制
環境に優しい水系塗料でありながら、溶剤系塗料に引けを取らない高耐候性を実現(※プライマーは弱溶剤タイプの錆止め塗料になります)
一液タイプで扱いやすく、主剤と硬化剤を混ぜる等の手間がかからない
塗料が良く伸び、初心者でも塗りやすく垂れにくい
汚れ防止剤により水系塗料特有の初期汚染を大幅に軽減

用途金属製品(ガルバリウム鋼板、カラー鋼板、その他鉄部)セット内容ミラクールバリアBプライマー(薄いグレー)16.0kg/缶、ミラクール絶対遮熱王EZ(トップコート・白)16.0kg/缶、ミラクールAQクリア(汚れ防止剤・透明)3.0kg/缶(塗装時は青ですが塗装後10日前後で透明になります)塗り面積(m2)1セットあたり70~80危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね乾燥時間(共に23℃環境下):プライマー/16、トップコート/4危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※気温5℃以下、湿度が85%以上の場合には塗装を避けてください。
※塗装後6時間以内に降雨の恐れがある場合、または結露が考えられる場合には作業を中止してください。
※未乾燥塗膜上に結露すると、塗膜の溶解、膨れやつやびけ等が起きる原因になりますので、結露の可能性のある場合は6時間前には塗装を終了してください。
※風の強い日は塗装を避けてください。(目安として5m※秒以上)
※容器を密閉し、5℃~30℃の室内で保管してください。冷寒時には、塗料が凍らないようにご注意ください。一度凍結した塗料は使用できません。※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72049286SYA-EZ-SET-350耐候金属製品(ガルバリウム鋼板、カラー鋼板、その他鉄部)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする