曜日別特売

サーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド)

サーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド) - 椿本チエインサーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド) - 椿本チエインサーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド) - 椿本チエインサーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド) - 椿本チエイン
タイプヘリカルギヤヘッド軸配置出力軸中実内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
344件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
取付方式
定格入力(kW)
許容ラジアル荷重(N)
実減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72178628GMTK1542F60-K3LC1542フランジ取付1.582421547/95128
141,667
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178637GMTK1542F60-K3MC1542フランジ取付1.582421547/95128
141,667
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178646GMTK1542F60-K3YC1542フランジ取付1.582421547/95128
141,667
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178655GMTK1542F75-K3LC1542フランジ取付1.595651365/99452
141,667
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178664GMTK1542F75-K3MC1542フランジ取付1.595651365/99452
141,667
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178673GMTK1542F75-K3YC1542フランジ取付1.595651365/99452
141,667
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178689GMTK1542L60-K3LC1542脚取付1.582421547/95128
132,037
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178698GMTK1542L60-K3MC1542脚取付1.582421547/95128
132,037
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178707GMTK1542L60-K3YC1542脚取付1.582421547/95128
132,037
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178716GMTK1542L75-K3LC1542脚取付1.595651365/99452
132,037
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178725GMTK1542L75-K3MC1542脚取付1.595651365/99452
132,037
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178734GMTK1542L75-K3YC1542脚取付1.595651365/99452
132,037
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178743GMTK0742F165-K3YC742フランジ取付0.75980039/6272
125,926
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178759GMTK0742F200-K3YC742フランジ取付0.75980099/19600
125,926
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178768GMTK0742L165-K3YC742脚取付0.75980039/6272
124,630
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178777GMTK0742L200-K3YC742脚取付0.75980099/19600
124,630
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178786GMTK0742F165-G5KC742フランジ取付0.75980039/6272
117,778
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178795GMTK0742F165-G5LC742フランジ取付0.75980039/6272
117,778
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178804GMTK0742F165-K2KC742フランジ取付0.75980039/6272
117,778
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178813GMTK0742F165-K2LC742フランジ取付0.75980039/6272
117,778
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178829GMTK0742F200-G5KC742フランジ取付0.75980099/19600
117,778
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178838GMTK0742F200-G5LC742フランジ取付0.75980099/19600
117,778
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178847GMTK0742F200-K2KC742フランジ取付0.75980099/19600
117,778
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178856GMTK0742F200-K2LC742フランジ取付0.75980099/19600
117,778
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178865GMTK2242F30-L1PC2242フランジ取付2.268507/204
117,593
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178874GMTK2242F30-L1RC2242フランジ取付2.268507/204
117,593
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178883GMTK0742L165-G5KC742脚取付0.75980039/6272
116,481
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178899GMTK0742L165-G5LC742脚取付0.75980039/6272
116,481
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178908GMTK0742L165-K2KC742脚取付0.75980039/6272
116,481
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178917GMTK0742L165-K2LC742脚取付0.75980039/6272
116,481
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178926GMTK0742L200-G5KC742脚取付0.75980099/19600
116,481
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178935GMTK0742L200-G5LC742脚取付0.75980099/19600
116,481
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178944GMTK0742L200-K2KC742脚取付0.75980099/19600
116,481
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178953GMTK0742L200-K2LC742脚取付0.75980099/19600
116,481
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178969GMTK0742F100-K3YC742フランジ取付0.75730157/5488
114,815
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178978GMTK0742F120-K3YC742フランジ取付0.7582422/245
114,815
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178987GMTK1542F40-K3LC1542フランジ取付1.5629291/3572
112,778
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72178996GMTK1542F40-K3MC1542フランジ取付1.5629291/3572
112,778
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72179005GMTK1542F40-K3YC1542フランジ取付1.5629291/3572
112,778
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72179014GMTK0742L100-K3YC742脚取付0.75730157/5488
112,593
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72179023GMTK0742L120-K3YC742脚取付0.7582422/245
112,593
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72179039GMTK2242L30-L1PC2242脚取付2.268507/204
110,000
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72179048GMTK2242L30-L1RC2242脚取付2.268507/204
110,000
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72179057GMTK2242F20-L1PC2242フランジ取付2.2522391/1880
107,037
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72179066GMTK2242F20-L1RC2242フランジ取付2.2522391/1880
107,037
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72179075GMTK0742F100-G5KC742フランジ取付0.75730157/5488
106,481
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72179084GMTK0742F100-G5LC742フランジ取付0.75730157/5488
106,481
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72179093GMTK0742F100-K2KC742フランジ取付0.75730157/5488
106,481
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72179109GMTK0742F100-K2LC742フランジ取付0.75730157/5488
106,481
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72179118GMTK0742F120-G5KC742フランジ取付0.7582422/245
106,481
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする