味の素
パルスイート液体タイプ350g
砂糖に近いコクとおいしい甘さが楽しめる、同じ重さの砂糖と比べてカロリー・糖質・糖類80%カットの甘味料です。
原材料
砂糖(国内製造)、発酵調味料/甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース、アドバンテーム)、酸味料、増粘剤(キサンタンガム)、調味料(有機酸等)、保存料(安息香酸Na)
アレルギー
なし
栄養成分
エネルギー:3.29kcal、たん白質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.8g、食塩相当量:0.007g
内容量
1ケース(350g×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72758018
-
¥
12,432
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください