混ぜ込みわかめ鮭バター醤油

混ぜ込みわかめ鮭バター醤油 丸美屋

鮭と相性の良いバター醤油を組み合わせ、ごはんによく合うコクのある味に仕上げました。

賞味期限360日 カロリー(kcal)280 原材料味付わかめ(わかめ、食塩、還元水あめ、酵母エキス粉末、砂糖、デキストリン、粉末油脂)(国内製造)、パン粉、鮭、食塩、調味顆粒(食塩、砂糖、でん粉、粉末醤油、ごま油、酵母エキス粉末)、醤油、植物性たん白、砂糖、いりごま、パーム油、デキストリン、でん粉、酵母エキス粉末、バター加工品(バター、脱脂粉乳、食塩)/調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、着色料(カラメル、カロチノイド)、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に乳成分・小麦・ごま・さけ・大豆を含む) 内容量1ケース(31g×120個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72758176 -
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする