東京堂 東京堂の 縫製用品 東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品 東京堂の パーツ/デコレーション材料 黒猫ピック 黒猫ピック 注文コード 72774748 注文コード 72774748 手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 仕様4種アソート 材質木、ワイヤー 色ブラック 長さ(cm)30 分類オールシーズン 寸法(幅W×高さH)(cm)4~5.5×3~5 内容量1袋(4本) 注意 ※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ZP005302 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72774748 ZP005302 ¥380 ¥359 ¥359 ¥395 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ちりめん節分鬼ピック 東京堂 税込¥835 ¥759 バスケットへ キョロリン レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ フラッフィピック 東京堂 税込¥1,208~ ¥1,098~ ビジュ梅ピック 東京堂 税込¥1,033 ¥939 プティ・クロシェット 東京堂 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ アイスリーフピック 東京堂 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ちりめんうさ耳ピック 東京堂 税込¥373 ¥339 バスケットへ ビジュパーツピック 東京堂 税込¥1,099 ¥999 ナチュレアップルピック 東京堂 税込¥659 ¥599 バスケットへ フロストボール8 東京堂 税込¥758 ¥689 バスケットへ お月見ピック 東京堂 税込¥725 ¥659 バスケットへ スパンコールセット ベーシックタイプ レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ 干支鈴 NBK 税込¥978 ¥889 杏奈(あんな) 東京堂 税込¥3,850 ¥3,500 フェルトでつくるおもちゃキット コンパクト アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥630 ¥573 バンダナ巾着 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥451 ¥410 フェルトでつくるおもちゃキット コンパクト ライトイエロー×ピンク アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥630 ¥573 バスケットへ 基礎縫いアニマルティッシュボックスカバー アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥510 ¥464 フェルトでつくるカード入れ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥440 ¥400 フェルトでつくるネームワッペン グレー×ピンクベージュ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥491 ¥446 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品手芸/クラフト/アクセサリー用品パーツ/デコレーション材料その他パーツ/材料 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります ビーズ/スパンコール ポイントパーツ/透かしパーツ/金属パーツ パウダー/ラメ ラインストーン/デコレーション材料 鈴 その他パーツ/材料 シェアする マイページ 最近見た商品