Sphero
Sphero Mini Golf
プログラミングを学べる知育玩具 小型ロボティックボール
用途
おもちゃ&ホビー
セット内容
本体、クイックスタートガイド、USBケーブル
質量(g)
140
高さ(cm)
14
横(cm)
5.8
奥行き(cm)
5.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72797297
M001G
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください