Sphero
Sphero Mini Activity Kit
プログラミングを学べる知育玩具 小型ロボティックボール 学校向け提案可能
用途
おもちゃ&ホビー
セット内容
本体、クイックスタートガイド、USBケーブル、6xボーリングピン、3xコーン、28x迷路制作パーツ
質量(g)
550
高さ(cm)
18.1
横(cm)
12.7
奥行き(cm)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72797306
M001AS2
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください