設定情報
販売価格(税別)¥7,629~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
トーフレ

【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600 両端SSユニオン

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600 両端SSユニオン (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

パッキン不要のため、配管後のメンテナンス不要です。
パッキン付ユニオン金具に比べ、コンパクトで軽量です。
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。

注文コード72818726 用途配管の芯合わせ、振動吸収、可動部などの変位吸収 流体冷温水(冷温水以外の流体をご使用の場合はTF-7000を推奨致します。) 使用温度範囲(℃)推奨:0~100 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター 最高使用温度(℃)100 材質(チューブ)SUS304 材質(継手)炭素鋼(メッキ) 口径10A~25A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※使用環境によっては上記推奨条件でも適用出来ない場合が御座います。
※全長製作交差は 0%~+3% になります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 800 / 税込 880
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02
シェアする