材質メタル形状防水・暗視型寸法(mm)85×92×269.6質量(g)910電源12 VDC +25%, 24 VAC +25%保護等級IP67最大消費電力(W)7.5角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.7~13.5 電動、オートフォーカス解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)イメージセンサー2 MP CMOS最低照度(Lux)0.003内容量1台