曜日別特売
DS-2CE16D8T-IT3ZF 2MP 電動VF マルチ信号 超低照度 バレットアナログカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 72811778

2MP 電動VF マルチ信号 超低照度 バレットアナログカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード72811778品番DS-2CE16D8T-IT3ZF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質メタル形状防水・暗視型寸法(mm)85×92×269.6質量(g)910電源12 VDC +25%, 24 VAC +25%保護等級IP67最大消費電力(W)7.5角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.7~13.5 電動、オートフォーカス解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)イメージセンサー2 MP CMOS最低照度(Lux)0.003

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする