曜日別特売

布えのぐ 伝統色

布えのぐ 伝統色 - ターナー色彩布えのぐ 伝統色 - ターナー色彩布えのぐ 伝統色 - ターナー色彩布えのぐ 伝統色 - ターナー色彩布えのぐ 伝統色 - ターナー色彩布えのぐ 伝統色 - ターナー色彩布えのぐ 伝統色 - ターナー色彩布えのぐ 伝統色 - ターナー色彩

【落ち着いた日本の伝統色を使ったアレンジ。 布えのぐ 伝統色】
四季の移ろいや自然の草花など、日本人が古来から親しんできた日本の伝統色。
その絶妙な色合いをお楽しみください。
専用メディウムを使えば、フリーハンドでもグラデーションが簡単に描けます。
綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描けます。
塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。

使用方法
絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。
何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。
使用前に生地の汚れやのりを落としてください。
乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。
用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。特性ツヤ消し成分合成樹脂(アクリル)性質水性塗装およそA4サイズ1枚程度乾燥時間約1~2日(完全乾燥)危険物の類別非危険物内容量1本(20mL)
注意
※色はパソコンの画面によって実際の色とは異なって見える場合があります。
※一部、化学繊維の種類によっては密着しづらいものがあります。
※ドライクリーニングは不可となります。
※布の種類によっては、多少のゴワツキが出ます。
※皮膚に直接塗らないでください。
※目や口に入らないように注意してください。
※直射日光や高温になる場所に保管しないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72812584NU020302藍鼠(あいねず)
340
339
373(税込)
翌々日出荷
72812593NU020311蒸栗色(むしくりいろ)
340
339
373(税込)
翌々日出荷
72812609NU020312鬱金色(うこんいろ)
340
339
373(税込)
翌々日出荷
72812618NU020326紅梅色(こうばいいろ)
340
339
373(税込)
翌々日出荷
72812627NU020327真朱(しんしゅ)
340
339
373(税込)
3日以内出荷
72812636NU020330柴色(ふしいろ)
340
339
373(税込)
翌々日出荷
72812645NU020336渋茶(しぶちゃ)
340
339
373(税込)
翌々日出荷
72812654NU020341若芽色(わかめいろ)
340
339
373(税込)
翌々日出荷
72812663NU020350淡水色(うすみずいろ)
340
339
373(税込)
翌々日出荷
72812679NU020351露草色(つゆくさいろ)
340
339
373(税込)
3日以内出荷
72812688NU020359薄紅藤(うすべにふじ)
340
339
373(税込)
翌々日出荷
72812697NU020364紫苑(しおん)
340
339
373(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする