ヘッドセット 耳掛け 有線 両耳 4極ミニプラグ 変換ケーブル付(3極ミニプラグ) 軽量 黒

ヘッドセット 耳掛け 有線 両耳 4極ミニプラグ 変換ケーブル付(3極ミニプラグ) 軽量 黒 - エレコム

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのヘッドセット。

付属品
変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック -Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)
質量(g)
約50(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.8
対応機種
直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×約37×約57(片耳のみ、マイク・ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部ドライバユニット
30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
【マイク】-58dB ±3dB
保証期間
1年
色(本体)
ブラック
マイク/スピーカー
エレクトレットコンデンサー方式 /【ヘッドフォン】ダイナミック型(ステレオ)
アズワン品番
65-0587-06
インターフェイス
Φ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
指向性
【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)
【ヘッドフォン】20~20,000、【マイク】100~10,000
装着方式
両耳
最大許容入力(mW)
【ヘッドフォン】30
イヤホン形状
イヤーフックタイプ
マイクミュート
音量調節
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830879HS-EH02TBK
2,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする