スタンド付しゃもじ
ご飯がくっつきにくい表面加工のしゃもじ&スタンドのセットです♪
ミッキー型のスタンドがとっても可愛い!
”ふっくら”すくえるスプーン型!
ご飯がつぶれにくい薄めの[フチ]設計。
材質しゃもじ:ポリプロピレン、スタンド:ABS樹脂、ポリプロピレン
寸法(mm)約205×80、約190×65(しゃもじ)
色ミッキー
耐熱温度(℃)ABS樹脂:80、ポリプロピレン:100
内容量1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。