瞬足非常用ブザー

瞬足非常用ブザー デビカ 瞬足非常用ブザー デビカ

ひっぱりやすいストラップ形状。生活防水タイプのブザー。雨の日・水濡れOK!フックチェーンとベルトでランドルセルやカバンにしっかりと装着できます。ストラップを引っぱってピンを抜くと大音量のアラームが鳴ります。ベルトは取り外し可能。(公財)全国防犯協会連合会推奨品。

用途非常用ブザー 材質(本体(プラカバー))ABS、(パッキン)シリコンラバー、(チェーン)スチール、(ベルト)ナイロン、(ストラップ)ナイロン・シリコンラバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×30×67(ストラップ・チェーン・ベルト除く) 連続使用時間(分)吹鳴:約55 使用電池単4乾電池×2個(作動テスト用電池2個付き) 防水性IPX3 音量(dB)90(1m離れた位置で計測) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72922764 703546 ブルー
1,600
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷
72922755 703545 レッド
1,600
 
 
取扱い終了
72922773 703547 ピンク
1,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする