NX-RC200/800用 ソーラー電池

NX-RC200/800用 ソーラー電池 - エフ・アール・シーNX-RC200/800用 ソーラー電池 - エフ・アール・シーNX-RC200/800用 ソーラー電池 - エフ・アール・シーNX-RC200/800用 ソーラー電池 - エフ・アール・シーNX-RC200/800用 ソーラー電池 - エフ・アール・シー

電池交換の手間とコストから開放されます。設置も簡単!

用途レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品質量(g)約193保護等級IP56(防塵耐水) ※コネクター部を除く最大出力DC6V/1500mA充電時間完了:晴天時で約1日バッテリー電圧(V)3.7充電入力電源(V)外部:DC5/500mAバッテリー容量(mAh)1700充電方式ソーラー発電/外部入力電源寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)157×102×14保管温度範囲(℃)0~50動作温度範囲(℃)5~40発電力(W)太陽光:最大1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73008828NX-RC-SO-W
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする