Link 2 Japan
ガラス製ティーボトル
紅茶も、お茶も、コーヒーも。手軽にこれ一本ガラス製なので色やニオイが付きにくいTii Bottle
仕様
二重ガラス構造、茶こしフィルター(取り外し可能)
容量(mL)
400(ボトル単体で使用する場合)、370(茶こしフィルター付で使用する場合)
質量(g)
507
耐久温度(℃)
-20~150
直径×高さ(cm)
7×26
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
スクリュータイプ
内容量
1個
注意
※ガラス製品ですのでお取扱いに気を付けてください。
※蓋のみ食器洗浄機のご使用をお控えください。
※電子レンジのご使用はお控えください。(湯煎は可能です。)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73407049
00420KIT-001SV1
シルバー
65-2352-19
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73407058
00420KIT-001GD1
ゴールド
65-2352-20
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73407067
00420KIT-001BR1
木目
65-2352-21
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください