おうちで簡単「卓上燻製器」
本格的な燻製作りは無理だけど、燻製の香りを楽しみたい。
そんなあなたにオススメするのがこのおうちで簡単燻製「燻煙加香(くんえんかこう)」です。
作り方はとっても簡単。燻製の香りづけがしたい食材を袋に入れ、スモークチップを製品にセット。
火を付ければ煙が袋内に充満し、スモーキーないい香りを付けてくれます。
普通の燻製法ではできないサラダやお刺身、飲み物などの香りづけをすることができます。
煙が出るから家の中で燻製をするのは心配、といった場合でも、本製品は煙を出すのは1分弱。
あとは密閉できる袋の中で香りがつくのを待つだけです。お酒のおつまみにぴったりな燻製。
たまにはちょっと贅沢気分を味わってみてはどうでしょうか。
燻製の香りづけでおつまみもランクアップ!卓上で気軽に燻製を楽しめる燻製メーカー
付属品本体、燻製パイプ、先端キャップ、掃除用ブラシ、取扱説明書
質量(g)323
電源(V)DC3.0(単三形アルカリ乾電池2本)※別売
消費電力(W)1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×50×90
直径×長さL(Φmm×mm)パイプ:12×350
連続使用時間約10時間
保証期間6カ月
内容量1個
注意
※別途ウッドチップ、着火用ライターをご用意下さい。※火の取り扱いには十分にご注意下さい。
※煙報知器が反応する場合がございます。ご確認の上ご使用下さい。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。
※別途ウッドチップ、着火用ライターをご用意下さい。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 680 / 税込 ¥ 748 |
| 離島 | 1 | お送りできません |