金工鋸
貴金属、アルミ、真鍮、銅などの金属や樹脂、木材などを自在に精密加工できる糸鋸。
鋸刃を90°回転でき、長尺物も切断できます。
レンチ(付属)を使って鋸刃を固定でき、緩みや脱落を防止します。
鋸刃はTN-13(#0)、TN-15(#2)、TN-17(#4)が各1枚付属しています。
鋼材を使用したフレームで、適切な張力で鋸刃を張ることができます。
用途金属/木材/プラスチックの切断加工/日用大工に、彫金やシルバーアクセサリーの製作に、ガラエポ基板の精密加工に、ギターのオリジナルインレイ(貝殻)の加工に、ご家庭の粗大ごみ(家具/パイプ椅子/カーペット/傘など)の解体に
付属品TN-13(#0)、TN-15(#2)、TN-17(#4)
材質フレーム/高炭素鋼、グリップ/木
全長(mm)185
内容量1丁
作業工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 73530109
2022-09-25
- 用途:
- エレキギター、ピックガード製作に
ピックガードを自作する際、細く細かい歯の糸鋸が必要になりますが、こちらの糸鋸は絶妙なサイズの歯で使いやすかったです。
歯が細すぎると切っている最中に縒れてしまうし、歯が細かすぎるとピックガードの切削が進みません。
この糸鋸はすごく絶妙です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
糸鋸の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jigsaw_howtouse/
2023-03-08