セーフティーアームウォーカー Mタイプ ハイタイプ

セーフティーアームウォーカー Mタイプ ハイタイプ - イーストアイ

自在に動いて歩行がスムーズ。
前脚のプラスチックスイングキャスターは動き自在。
後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。

材質フレーム:アルミ(一部スチール)質量(kg)3.7ケース入数4寸法(cm)幅(前)57.5~58.5・(後)63~64×奥行52~54×高さ82.5~92.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅64.5×奥行12×高さ85、ハンドル内幅:44、下段グリップ高:44~54機能折りたたみ最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪7.5×後輪7.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73618004SAWMHR
31,500
22,980
非課税商品
22,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする