あんしん2本杖

あんしん2本杖 - シナノあんしん2本杖 - シナノあんしん2本杖 - シナノあんしん2本杖 - シナノ

安定歩行・転倒予防・姿勢改善、様々なお悩みを解消!・両手に持つだけで、転びにくい歩行姿勢に!・安心のために考え抜いたこだわりの「ニギリ部分」。左右が一目でわかるから安心!・身長や体調に合わせて簡単に長さを変えられる「調節機構」。
接地面が広く安心感のある「先ゴム」。

寸法(cm)長さ80~114(18段階/2)、グリップ:5×4、収納時:80パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14身長(cm)127~181質量(g)215(1本)材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー取得規格SGマーク取得商品内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73618896650190ブルー
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618905650192ブラウン
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618914650193ブラック
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
73618923650194パープル
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする