プロト・ワン
高機能先ゴム タック55
濡れた場所でも滑りにくく、通常の先ゴムより5倍長持ち。
底の上に段が付いているので階段での昇り降りも適度なしなりが効きます。
材質
天然ゴム、スチール板
高さ(mm)
60
質量(g)
約65
底径(Φmm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73621303
27-1-1
(杖)16
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73621319
27-1-2
(杖)19
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください