曜日別特売

タッチゴムキャップ

タッチゴムキャップ - 島製作所

傾斜にフィット。安定感があり、すべりにくい加工がされています。
濡れたところでもすべりにくいゴムキャップ。
クッション機能があるため、路面に設置しやすい構造。

材質合成ゴム(グラスファイバー入り)質量(g)40ケース入数10底径(Φmm)48適合径(Φmm)(杖)16内径(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73621477790018
1,150
828
911(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする