GROVE 木材保護 水性塗料

GROVE 木材保護 水性塗料 - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 木材保護 水性塗料 - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 木材保護 水性塗料 - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 木材保護 水性塗料 - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 木材保護 水性塗料 - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 木材保護 水性塗料 - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 木材保護 水性塗料 - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 木材保護 水性塗料 - グローブウッド(GROVE WOOD)

屋外木部用(ウッドデッキや木製家具)の水性塗料で、すべての木材に使用可能です。
半透明で木目を活かした色付けと共に、木材繊維の奥深くまで浸透して水をよくはじく滑らかな表面を作り出します。
また、優れた耐候性で雨や太陽などの自然環境から木材を効果的に保護します。

用途建築工事、DIY主な用途屋外木部使用場所屋外特性耐候、防虫、防カビ、防腐乾燥時間(分)塗装後:30~60(気温20℃)容量(L)3(2回塗り:18m2~37m2分)危険物の類別非危険物内容量1本(3L)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73767917バンキライバンキライ
10,050
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73767926ナチュラルナチュラル
10,050
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73767935イペイペ
10,050
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73767944ビリンガビリンガ
10,050
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする