ミニクリプトン形LED電球 1型 E-17 電球色

ミニクリプトン形LED電球 1型 E-17 電球色 - タカショーミニクリプトン形LED電球 1型 E-17 電球色 - タカショーミニクリプトン形LED電球 1型 E-17 電球色 - タカショーミニクリプトン形LED電球 1型 E-17 電球色 - タカショーミニクリプトン形LED電球 1型 E-17 電球色 - タカショーミニクリプトン形LED電球 1型 E-17 電球色 - タカショー

落ち着きのある空間を演出できます。

用途屋内・屋外で使用出来ます。幅(mm)45質量(kg)0.04高さ(mm)87奥行(mm)45口金E17全光束(Lm)240機能調光機能付き(電球単体では調光機能を発揮しません。LED用調光器が必要です。)電球形状ミニクリプトン球色温度(K)2700寿命約30000時間光色電球色電球の種類LED内容量1個
注意
※非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。破損・発煙の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73788314-
910
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする